OSRAM - Izzó hőálló 40W/ 230V E14foglalat matt GT12111 - 008486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 400 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12111
Gyártói cikkszám
008486
Gyártói típuskód
SPC.OVEN P FR 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
matt
Szín:
egyéb
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
74 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Igen
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; %Kompfcső 2pin 9W kék 2csöves G23foglalat