Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó hőálló 40W/230V G9foglalat világos SN001175 - 703576

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó hőálló 40W/230V G9foglalat világos SN001175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 490 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001175

Gyártói cikkszám

703576

Gyártói típuskód

66740 OVEN 40W 230V G9

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

490 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

43 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

14 mm

UV-védelem:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó hőálló 40W/230V G9foglalat világos