Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó közlekedési 100W/235V E27foglalat SIG1546 - 222608

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó közlekedési 100W/235V E27foglalat SIG1546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 230-240 V

  • Kivitel - világos

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SIG1546

Gyártói cikkszám

222608

Gyártói típuskód

SIG 1546

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

230-240 V

Kivitel:

világos

Szálak száma:

1

Alkalmas közlekedési lámpának:

Igen

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 18W 26x590mm ZÖLD G13