OSRAM - Izzó közlekedési 40W/235V E27foglalat SIG1534 - 044396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 235-235 V
Kivitel - világos
Szálak száma - 1
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SIG1534
Gyártói cikkszám
044396
Gyártói típuskód
SIG 1534 LL
Foglalat:
E27
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
235-235 V
Kivitel:
világos
Szálak száma:
1
Alkalmas közlekedési lámpának:
Igen
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Halogén:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 5300K csőburás