OSRAM - Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat matt 100IM - 005522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E27
Fényáram - 1340 lm
Kivitel - matt
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005522
Sonepar cikkszám
100IM
Gyártói cikkszám
005522
Gyártói típuskód
CLAS A FR 100
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
1340 lm
Kivitel:
matt
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
97 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat matt