OSRAM - Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat matt 60IM - 005485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Fényáram - 710 lm
Kivitel - matt
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005485
Sonepar cikkszám
60IM
Gyártói cikkszám
005485
Gyártói típuskód
CLAS A FR 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
710 lm
Kivitel:
matt
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
97 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat matt