Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat világos 60KL - 005478

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat világos 60KL

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 710 lm

  • Kivitel - világos

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005478

Sonepar cikkszám

60KL

Gyártói cikkszám

005478

Gyártói típuskód

CLAS A CL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

710 lm

Kivitel:

világos

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat világos