Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat világos 75KL - 005492

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat világos 75KL

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 935 lm

  • Kivitel - világos

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005492

Sonepar cikkszám

75KL

Gyártói cikkszám

005492

Gyártói típuskód

CLAS A CL 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

935 lm

Kivitel:

világos

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V B15dfoglalat kerámia világos