OSRAM - Izzó optikai 15W/6V B15dfoglalat 8017 - 017327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - egyéb
Teljes hossz - 54 mm
Átmérő - 19 mm
Halogén - Nem
Névleges áram - 2500 mA
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
8017
Gyártói cikkszám
017327
Gyártói típuskód
8017
Foglalat:
egyéb
Teljes hossz:
54 mm
Átmérő:
19 mm
Halogén:
Nem
Névleges áram:
2500 mA
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó optikai 15W/6V B15dfoglalat