OSRAM - Izzó optikai 15W/6V B15dfoglalat 8018 - 206417
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Lámpafeszültség - 6-6 V
Fényáram - 0 lm
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 0 K
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
8018
Gyártói cikkszám
206417
Gyártói típuskód
8018
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Lámpafeszültség:
6-6 V
Fényáram:
0 lm
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
0 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
egyéb
Égetési helyzet:
egyéb
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Spirálhossz:
1.5 mm
Fénypont magassága:
5 mm
Reflektorátmérő:
0 mm
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó optikai 15W/6V B15dfoglalat