Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó orvosi 1000W/130V fémhalogén GT22568 - 021607

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó orvosi 1000W/130V fémhalogén GT22568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - KY10s

  • UV-védelem - Nem

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Átmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22568

Gyártói cikkszám

021607

Gyártói típuskód

ULTRAMED 1000

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

KY10s

UV-védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Átmérő:

28 mm

Teljes hossz:

140 mm

Szoláriumlámpa:

Igen

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Izzó orvosi 1000W/130V fémhalogén