OSRAM - Izzó PAR64 500W/ 230V Gx16dfoglalat SN011811 - 341273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 500 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényerősség - 140000 cd
Technológia - halogén
Reflektorátmérő - 203 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011811
Gyártói cikkszám
341273
Gyártói típuskód
ALUPAR 64 500W 230V NSP
Fényforrás teljesítménye:
500 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényerősség:
140000 cd
Technológia:
halogén
Reflektorátmérő:
203 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR64 500W/ 230V Gx16dfoglalat