OSRAM - Izzó Soft 40W/ 230V E27foglalat T60 GT24150 - 016818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E27
Fényáram - 370 lm
Kivitel - opál
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300016818
Sonepar cikkszám
GT24150
Gyártói cikkszám
016818
Gyártói típuskód
BELLA T60 SIL 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
370 lm
Kivitel:
opál
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpaforma:
cső
Szín:
egyéb
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
97 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó Soft 40W/ 230V E27foglalat T60