OSRAM - Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T60 citromsárga GT22699 - 020594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Fényáram - 600 lm
Kivitel - soft
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300020594
Sonepar cikkszám
GT22699
Gyártói cikkszám
020594
Gyártói típuskód
BELLA T60 CITR 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
600 lm
Kivitel:
soft
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpaforma:
cső
Szín:
sárga
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
97 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T60 citromsárga