Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 1000W/ 19V SF27-11foglalat xenon GT22469 - 082114

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec 1000W/ 19V SF27-11foglalat xenon GT22469

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 19-19 V

  • Fényáram - 32000 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22469

Gyártói cikkszám

082114

Gyártói típuskód

XBO 1000W/HS OFR

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

19-19 V

Fényáram:

32000 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényerősség:

3000 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

40 mm

Ívhossz:

205 mm

Technológia:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

nélkül

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

40 mm

Teljes hossz:

235 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; %Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat