Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 150W/ 20V SFc(X)12foglalat xenon GT84318 - 508788

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec 150W/ 20V SFc(X)12foglalat xenon GT84318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 15-18 V

  • Fényáram - 2900 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84318

Gyártói cikkszám

508788

Gyártói típuskód

XBO 150W/CR OFR

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

15-18 V

Fényáram:

2900 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényerősség:

290 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 150W/ 20V SFc(X)12foglalat xenon