Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 150W/ 95V GY9,5 fémhalogén GT45402 - 461519

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec  150W/ 95V GY9,5 fémhalogén GT45402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 152 W

  • Lámpafeszültség - 90-90 V

  • Fényáram - 10000 lm

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45402

Gyártói cikkszám

461519

Gyártói típuskód

HTI 152W GY9,5

Fényforrás teljesítménye:

152 W

Lámpafeszültség:

90-90 V

Fényáram:

10000 lm

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

5000 K

Fényerősség:

4200 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

tetszőleges

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

30 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 150W/ 95V GY9,5 fémhalogén