Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 300W/230V E27foglalat napfénysugárzó G69889 - 543929

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec  300W/230V E27foglalat napfénysugárzó G69889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69889

Gyártói cikkszám

543929

Gyártói típuskód

ULTRA-VITALUX 300W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

127 mm

Teljes hossz:

185 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; UV-lámpa ; Izzó spec 300W/230V E27foglalat napfénysugárzó