Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó superbalux 100W/ 230V E27foglalat GT21319 - 060286

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó superbalux 100W/ 230V E27foglalat GT21319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1420 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - egyéb

  • Kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 105 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300060286

Sonepar cikkszám

GT21319

Gyártói cikkszám

060286

Gyártói típuskód

SUPER E SIL 100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1420 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

egyéb

Kivitel:

opál

Szín:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

104 mm

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Igen

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 100W/ 230V E27foglalat