Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat GT21290 - 060255

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat GT21290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 455 lm

  • Kivitel - opál

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 105 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300060255

Sonepar cikkszám

GT21290

Gyártói cikkszám

060255

Gyártói típuskód

SUPER E SIL 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

455 lm

Kivitel:

opál

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

90 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Igen

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat