OSRAM - Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb kék GT85635 - 545787
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 4 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85635
Gyártói cikkszám
545787
Gyártói típuskód
DECOR P BLUE 11W 240V E14
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
4 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Szín:
kék
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
77 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb kék