Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb sárga GT71042 - 489838

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes  11W/240V E14foglalat gömb sárga GT71042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 27 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71042

Gyártói cikkszám

489838

Gyártói típuskód

DECOR P YELLOW 11W E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

27 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

sárga

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb sárga