Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb zöld GT58218 - 545800

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes  11W/240V E14foglalat gömb zöld GT58218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 10 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58218

Gyártói cikkszám

545800

Gyártói típuskód

DECOR P GREEN 11W E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

10 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

zöld

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb zöld