OSRAM - Izzó színes 11W/240V E27foglalat normál narancs GT58217 - 545916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Foglalat - E27
Fényáram - 55 lm
Kivitel - opál
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58217
Gyártói cikkszám
545916
Gyártói típuskód
DECOR A ORANGE 11W E27
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
55 lm
Kivitel:
opál
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
narancs
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
96 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh