Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb kék 25TRBLAU - 005973

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb kék 25TRBLAU

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 230-240 V

  • Fényáram - 4 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005973

Sonepar cikkszám

25TRBLAU

Gyártói cikkszám

005973

Gyártói típuskód

DECOR P BLUE 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

230-240 V

Fényáram:

4 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

egyéb

Szín:

kék

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; % Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb kék