OSRAM - Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb piros 25TRROT - 005966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Lámpafeszültség - 230-240 V
Fényáram - 7 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005966
Sonepar cikkszám
25TRROT
Gyártói cikkszám
005966
Gyártói típuskód
DECOR P RED 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Lámpafeszültség:
230-240 V
Fényáram:
7 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
egyéb
Szín:
piros
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
77 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb piros