Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb sárga 25TRGELB - 005942

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb sárga 25TRGELB

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 140 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005942

Sonepar cikkszám

25TRGELB

Gyártói cikkszám

005942

Gyártói típuskód

DECOR P YELLOW 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

140 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

egyéb

Szín:

sárga

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb sárga