Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 25W/ 230V E14foglalat csepp alakú GT22567 - 001081

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös  25W/ 230V E14foglalat csepp alakú GT22567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 170 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - golyó

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22567

Gyártói cikkszám

001081

Gyártói típuskód

DECOR P SILV 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

170 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

golyó

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Tükörszín:

ezüst

Átmérő:

45 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső

Teljes hossz:

78 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 25W/ 230V E14foglalat csepp alakú