Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 100W/240V E27foglalat R80 100R80 - 322797

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 100W/240V E27foglalat R80 100R80

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényerősség - 500 cd

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300322797

Sonepar cikkszám

100R80

Gyártói cikkszám

322797

Gyártói típuskód

CONC R80 100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényerősség:

500 cd

Szín:

egyéb

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

90 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 4,7W GX53 foglalat 2700K 470lm