OSRAM - Izzó Tflex 150W/240V E27foglalat R95 150R95 - 047928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E27
Fényerősség - 2250 cd
Reflektor fajtája - Spot
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300047928
Sonepar cikkszám
150R95
Gyártói cikkszám
047928
Gyártói típuskód
CONC R95 150
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E27
Fényerősség:
2250 cd
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
egyéb
Átmérő:
95 mm
Teljes hossz:
110 mm
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 150W/240V E27foglalat R95