Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63 60R63 - 323275

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63 60R63

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényerősség - 765 cd

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300323275

Sonepar cikkszám

60R63

Gyártói cikkszám

323275

Gyártói típuskód

CONC R63 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényerősség:

765 cd

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

matt

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

104 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63