Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 zöld 60R80Z - 061214

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 zöld 60R80Z

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényerősség - 260 cd

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300061214

Sonepar cikkszám

60R80Z

Gyártói cikkszám

061214

Gyártói típuskód

CONC R80 GREEN 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényerősség:

260 cd

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

zöld

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

90 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 30W/240V E14foglalat R39