Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 1000W/ 230V Gx6,35 foglalat SN008278 - 274556

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 1000W/ 230V Gx6,35 foglalat SN008278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 33000 lm

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008278

Gyártói cikkszám

274556

Gyártói típuskód

64575 1000W 240V GX6,35

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

33000 lm

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

EGY

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

24 mm

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

38 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

67.5 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/ 230V Gx6,35 foglalat