Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V Gx6,35foglalat 75h 64576 - 099860

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V Gx6,35foglalat 75h 64576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 28000 lm

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64576

Gyártói cikkszám

099860

Gyártói típuskód

64576

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

28000 lm

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3200 K

Égetési helyzet:

tetszőleges

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

67.5 mm

Reflektorátmérő:

24 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/230V Gx6,35foglalat 75h