OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V Gx9,5foglalat GT73228 - 64744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 20500 lm
Foglalat - GX9,5
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73228
Gyártói cikkszám
64744
Gyártói típuskód
64744 T/19 1000W 230V GX9,5
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
20500 lm
Foglalat:
GX9,5
Színhőmérséklet:
3000 K
Égetési helyzet:
s90
Technológia:
halogén
Szálforma:
kétsíkú
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/240V Gx9,5foglalat NOPP