Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V R7sfoglalat 15h 64580 - 006888

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V R7sfoglalat 15h 64580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 35000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64580

Gyártói cikkszám

006888

Gyártói típuskód

64580

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

35000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

p15

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

85 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

12 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/230V R7sfoglalat 15h