OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V R7sfoglalat 200h 64583 - 249094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 27000 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 3200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64583
Gyártói cikkszám
249094
Gyártói típuskód
64583
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
27000 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
3200 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
egyéb
Égetési helyzet:
tetszőleges
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Szálforma:
egyéb
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
0 mm
Reflektorátmérő:
0 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/230V R7sfoglalat 200h