Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GY6,35foglalat 50h FCR HLX64625 - 006703

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  100W/ 12V GY6,35foglalat 50h FCR HLX64625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Fényáram - 3600 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3450 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64625

Gyártói cikkszám

006703

Gyártói típuskód

HLX64625

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Fényáram:

3600 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3450 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

FCR

Égetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyszeres spirál

Spirálhossz:

4.2 mm

Fénypont magassága:

30 mm

Reflektorátmérő:

11.5 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 9W LED-es kapcsolóval 3000K