Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat 600h FS1 GT66898 - 943169

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  100W/ 12V GZ6,35foglalat 600h FS1 GT66898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Fényáram - 0 lm

  • Foglalat - GZ6,35

  • Színhőmérséklet - 0 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66898

Gyártói cikkszám

943169

Gyártói típuskód

64629

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Fényáram:

0 lm

Foglalat:

GZ6,35

Színhőmérséklet:

0 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat 600h FS1