OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 1500h 64637 - 352071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Fényáram - 150 lm
Foglalat - GZ6,35
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64637
Gyártói cikkszám
352071
Gyártói típuskód
64637
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Fényáram:
150 lm
Foglalat:
GZ6,35
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
EBV
Égetési helyzet:
s120
Átmérő:
51 mm
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Szálforma:
egyszeres spirál
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
32 mm
Reflektorátmérő:
50 mm
Teljes hossz:
42 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 1500h