Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 15V GZ6,35 foglalat MR16 500h GT41413 - 797397

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  150W/ 15V GZ6,35 foglalat MR16 500h GT41413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 15-15 V

  • Foglalat - GZ6,35

  • Átmérő - 51 mm

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41413

Gyártói cikkszám

797397

Gyártói típuskód

64620

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

15-15 V

Foglalat:

GZ6,35

Átmérő:

51 mm

Technológia:

halogén

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 10W/ 2500K 6csöves 20000h