OSRAM - Izzó vetítő 150W/230V Gx6,35foglalat 25h 64502 - 289977
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 4000 lm
Foglalat - GX6,35
Színhőmérséklet - 3200 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64502
Gyártói cikkszám
289977
Gyártói típuskód
64502
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
4000 lm
Foglalat:
GX6,35
Színhőmérséklet:
3200 K
Égetési helyzet:
tetszőleges
Fénypont magassága:
30 mm
Reflektorátmérő:
12 mm
Technológia:
halogén
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 150W/230V Gx6,35foglalat 25h