OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat SN010153 - 048260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Fényáram - 2700 lm
Foglalat - G6,35
Színhőmérséklet - 0 K
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010153
Gyártói cikkszám
048260
Gyártói típuskód
HLX64641
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Fényáram:
2700 lm
Foglalat:
G6,35
Színhőmérséklet:
0 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
egyéb
Égetési helyzet:
egyéb
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Spirálhossz:
3 mm
Fénypont magassága:
32 mm
Reflektorátmérő:
0 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat