Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 20W/ 6V G4foglalat 100h ESB HLX64250 - 012407

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   20W/  6V G4foglalat 100h ESB HLX64250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 480 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3350 K

  • Közepes névleges élettartam - 100 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64250

Gyártói cikkszám

012407

Gyártói típuskód

HLX64250

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

480 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3350 K

Közepes névleges élettartam:

100 h

Lámpafeszültség:

6-6 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

31 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 20W/ 6V G4foglalat 100h ESB