Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC HLX64657 - 012001

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  250W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC HLX64657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 9000 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Közepes névleges élettartam - 300 h

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64657

Gyártói cikkszám

012001

Gyártói típuskód

HLX64657

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

9000 lm

Foglalat:

G6,35

Közepes névleges élettartam:

300 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

13.5 mm

Teljes hossz:

55 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 30W fcsöves