Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 250W/ 24V Gx5,3foglalat MR16 300h ELC GT06791 - 636450

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  250W/ 24V Gx5,3foglalat MR16 300h ELC GT06791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Fényáram - 0 lm

  • Foglalat - GX5,3

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06791

Gyártói cikkszám

636450

Gyártói típuskód

93653

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Fényáram:

0 lm

Foglalat:

GX5,3

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

tetszőleges

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 250W/ 24V Gx5,3foglalat MR16 300h ELC