OSRAM - Izzó vetítő 250W/ 24V Gx5,3foglalat MR16 50h ELC HLX64653 - 329348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Fényáram - 900 lm
Foglalat - GX5,3
ANSI - ELC
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899329348
Sonepar cikkszám
HLX64653
Gyártói cikkszám
329348
Gyártói típuskód
HLX64653
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
GX5,3
ANSI:
ELC
Égetési helyzet:
tetszőleges
Technológia:
halogén
Reflektorátmérő:
51 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 250W/ 24V Gx5,3foglalat MR16 50h ELC