Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 300W/230V Gx6,35foglalat 15h GT23904 - 098696

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  300W/230V Gx6,35foglalat 15h GT23904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 9600 lm

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321098696

Sonepar cikkszám

GT23904

Gyártói cikkszám

098696

Gyártói típuskód

64515

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

9600 lm

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3300 K

Égetési helyzet:

s90

Ívhossz:

53 mm

Spirálhossz:

27 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

18.5 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 300W/230V Gx6,35foglalat 15h