Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 300W/230V Gx6,35foglalat 75h 64516 - 746191

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  300W/230V Gx6,35foglalat 75h 64516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 7900 lm

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3150 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64516

Gyártói cikkszám

746191

Gyártói típuskód

64516

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

7900 lm

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3150 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyéb

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

27 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63