OSRAM - Izzó vetítő 300W/ 82V Gx5,3foglalat MR13 35h ExR 93515 - 350158
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Lámpafeszültség - 82-82 V
Fényáram - 0 lm
Foglalat - GX5,3
Színhőmérséklet - 0 K
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
93515
Gyártói cikkszám
350158
Gyártói típuskód
93515
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Lámpafeszültség:
82-82 V
Fényáram:
0 lm
Foglalat:
GX5,3
Színhőmérséklet:
0 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
EXR
Égetési helyzet:
s90
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
0 mm
Reflektorátmérő:
42 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 300W/ 82V Gx5,3foglalat MR13 35h ExR